1/4-20UNC ナイロンナット ユニファイ(UNC)(鉄/ユニクロ)(パック品) ロックファスナー 42105777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4-20UNC ナイロンナット ユニファイ(UNC)(鉄/ユニクロ)(パック品) ロックファスナー 42105777
1/4-20UNC ナイロンナット ユニファイ(UNC)(鉄/ユニクロ)(パック品) ロックファスナー 42105777

ナイロンナット ユニファイ(UNC)(鉄/ユニクロ)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(13個)
ねじの呼び1/4
山数20
内容量1パック(13個)注文コード42105777品番1/4-20UNC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
寸法H(mm)
(最大)8.33
(最小)7.57
寸法L(mm)
(最大)6.09
(最小)5.34
寸法B(mm)
(最大)11.15
(最小)10.93
寸法C(mm)
(最大)12.77
(最小)12.02
ねじの呼び1/4材質山数20表面処理ユニクロねじ山種類UNC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42105795
2022-08-13
用途: 機械部品固定
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社建設業・工事業

使用頻度が高い部品であり消耗が激しいため、ユニファイ製品が容易に購入できるのは大変有難い。数量・価格共に満足できる。

2が参考にしています
対象商品 : 42105795
2022-02-20
用途: ハーレーダビットソンに。
地獄商会自動車・二輪車・自転車関連業

ナイロンナットでユニファイは扱う所が少ししかなく、取り寄せの場合は日数かかるので、すぐに届いたのは有難かったです。特にステンレス、クロームじゃなく、メッキがユニクロ、そこが良いです。やはり年式の旧い質素なオートバイには鉄×ユニクロがナンバーワン。年代物でもサビサビやハゲハゲは論外、狙い過ぎてて逆に嘘っぽいですが、磨き込まれたアルミとユニクロメッキの相性は抜群で、鈍い輝きがとても渋くて美しいと思います。因みに精度、品質もエクセレントでした。

2が参考にしています
対象商品 : 42105777
2022-01-24
用途: 機械組み立て
建設業・工事業

インチねじ用ゆるみ止めとして購入
本格的な落下防止・振動によるゆるみ止めではなく、地上にある部分でゆるみ止めしたいところに使用するのが安パイな商品

2019-06-07
用途: 外車メンテナンス
建設業・工事業

近くのホームセンターには売っていないため、非常に助かった。
精度も問題なし。

対象商品 : 42105777
2016-06-11
用途: 緩み易い所のネジ締結に使用

実は、細目のUNFが必要だったのですが、誤ってUNCを買ってしまいました。
でも、価格は非常に経済的で使う機会が有るまで大切に保管する予定。
ユニファイのナイロンナットは入手し難いので、今後も是非調達したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする