※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロックナット H-1・リム付 (鉄/三価ホワイト)
(3件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼び
M8
M24
M27
M30
ねじピッチ
1.25
3
3.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42105944
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
寸法L(mm)
約10.6
寸法S(mm)
13
材質
鉄
タイプ
H-1・リム付
寸法D(mm)
約15
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約15
寸法h(mm)
約4.1
寸法m1(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。