※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロックナット H-1・リム付 (鉄/三価ホワイト)
(3件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼び
M20
M24
M27
M30
ねじピッチ
2.5
3
3.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42105987
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
16
寸法L(mm)
約25.5
寸法S(mm)
30
材質
鉄
タイプ
H-1・リム付
寸法D(mm)
約34.8
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約34.6
寸法h(mm)
約11
寸法m1(mm)
14.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。