M24 ハードロックナット H-1・リム付 (鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42105996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24 ハードロックナット H-1・リム付 (鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42105996
M24 ハードロックナット H-1・リム付 (鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42105996

ハードロックナット H-1・リム付 (鉄/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM24
ねじピッチ3
内容量1個注文コード42105996品番M24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじの呼びM24ねじピッチ3寸法m(mm)19寸法L(mm)約31.6寸法S(mm)36材質タイプH-1・リム付寸法D(mm)約41.6表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約41.6寸法h(mm)約14寸法m1(mm)17.6ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42105926
2018-08-04
用途: スーツケース車輪
サービス業

安心感がある。ボルトがステンレスなので、ステンレス製があればいいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 42105935
2016-03-31
用途: ゴム車輪のシャフトネジのナット固定するため

ナットの固定作業が安定している。(コツ等が不要)

1が参考にしています
対象商品 : 42105926
2016-02-02
用途: 鞄のローラー
サービス業

安いし問題ない使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
972:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする