3/8 ハードロックナット ウィット(ステンレス) ハードロック工業 42106023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8 ハードロックナット ウィット(ステンレス) ハードロック工業 42106023
3/8 ハードロックナット ウィット(ステンレス) ハードロック工業 42106023

ハードロックナット ウィット(ステンレス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード42106023品番3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809
ねじの呼びW3/8材質ステンレス山数16寸法H(mm)8寸法B(mm)17寸法C(mm)約19.6寸法l(mm)13.5寸法H1(mm)8寸法h(mm)約5ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42106023
2022-11-16
用途: 機械の振動の多い回転軸のナットに緩み防止のために使用している。

今回購入したのはハードロックナット ウィット(ステンレス)3/8ですが7年前にM56のものを購入し現在も問題無く使用しています。M56は機械の運転終了時に緩め、運転開始時に機械を調整して再度締める箇所に使用していますが今まで機械の運転中に緩んだことは一度もありません。
要望ですが逆ネジのものを検索しましたが無かったので近くの金属加工会社に特注しましたので逆ネジの製品もあれば良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3432:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする