※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
W1"
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
W1"
山数
8
16
12
11
10
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42106136
品番
1"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1"
山数
8
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
約47.3
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法l(mm)
34
寸法H1(mm)
20
寸法h(mm)
約14
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。