※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロックナット(SUS316)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M10
M8
M10
M16
M20
M24
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
2
2.5
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42106714
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
SUS316
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
13.5
寸法H(mm)
8
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6
寸法H1(mm)
8
寸法h(mm)
約5.5
ねじ山種類
メートル並目