※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロックナット(SUS316)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M16
M8
M10
M16
M20
M24
ねじピッチ
2
1.25
1.5
2
2.5
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42106723
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
SUS316
ねじピッチ
2
寸法L(mm)
22.5
寸法H(mm)
13
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
約27.7
寸法H1(mm)
13
寸法h(mm)
約9.5
ねじ山種類
メートル並目