※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロックナット(SUS316)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M24
M8
M10
M16
M20
M24
ねじピッチ
3
1.25
1.5
2
2.5
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42106741
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
SUS316
ねじピッチ
3
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
19
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
約41.6
寸法H1(mm)
19
寸法h(mm)
約14
ねじ山種類
メートル並目