※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロックナット(鉄/パーカー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42106967
品番
M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
19
表面処理
パーカー
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
約41.6
寸法H1(mm)
19
寸法h(mm)
約14