※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばねナット(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1パック(3個)
1個
ねじの呼び
M24
M12
M24
ねじピッチ
3
1.8
3
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42107283
品番
M24
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3
質量(g)
16
寸法H(mm)
10.5
寸法E(mm)
10.5
表面処理
三価ホワイト
寸法d(Φmm)
21.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。