曜日別特売
M10 17×21 フランジナット セレート付き ツバ大(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42108324

M10 17×21 フランジナット セレート付き ツバ大(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42108324
M10 17×21 フランジナット セレート付き ツバ大(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42108324

フランジナット セレート付き ツバ大(鉄/ドブ)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
内容量1パック(6個)注文コード42108324品番M10 17×21
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM10材質ねじピッチ1.5寸法S(mm)17表面処理ドブねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42108315
2019-08-23
用途: バイクのマフラ取り付け
運輸・通信業

非常に満足です!中々このサイズ見つからなかったのでよかったです。

対象商品 : 42108324
2013-08-02
用途: 工場治具の固定用にテスト購入しました。

使用感は良いのですが、価格的に少々高い気がします。ステンレスの方が良かったかなー?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1932:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする