曜日別特売
M3 5.5×8 フランジナット セレート付き(チタン) 大阪魂 42108333

 

M3 5.5×8 フランジナット セレート付き(チタン) 大阪魂 42108333
M3 5.5×8 フランジナット セレート付き(チタン) 大阪魂 42108333
M3 5.5×8 フランジナット セレート付き(チタン) 大阪魂 42108333

フランジナット セレート付き(チタン)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
内容量1個注文コード42108333品番M3 5.5×8
販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
ねじの呼びM3材質チタンねじピッチ0.5寸法m(mm)3.7寸法S(mm)5.5寸法e(mm)(参考)6.3寸法c(mm)(最小)1寸法m1(mm)(最小)2.4寸法dc(Φmm)8ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.25MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42108376
2024-08-07
用途: オートバイの軽量化
Trial Racing team SLOUCH

コスパで選択しましたが、性能は十分かと思いますよ。

対象商品 : 42108333
2023-01-20
用途: アルミ部材固定用
シンフォニアエンジニアリング株式会社

アルミのフランジナットは物が見つからず、
アルミ相手にステンレスは食い付き・電食が怖く、
耐蝕性に優れるチタンのフランジナットは助かりました。

対象商品 : 42108376
2018-11-16
用途: トライアル車
自動車・二輪車・自転車関連業

トライアル車のスプロケット固定に使用。サラボルトとペアで購入しました。6-4でないから強度的に不安はありますが、コスパいいし他のボルトやナットも順次交換予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 42108376
2014-10-19
用途: 自動車のマフラーの取付

高温になるマフラーの取り付けに使用するため、鉄やアルミのナットでは、錆や腐食で次回の取り付けや交換の際に非常に手間取るので、少し高くても熱や錆に強いチタンを使ってみました。
このチタンのナットの効果が本当に実感できるのは、数年後になると思いますが、その時の状態が今から楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1850:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする