曜日別特売
M3 5.5×8 フランジナット セレート付き(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42108586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3 5.5×8 フランジナット セレート付き(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42108586
M3 5.5×8 フランジナット セレート付き(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42108586

フランジナット セレート付き(黄銅/ニッケル)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(12個)
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
内容量1パック(12個)注文コード42108586品番M3 5.5×8
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3材質黄銅ねじピッチ0.5寸法m(mm)3.7寸法S(mm)5.5表面処理ニッケル寸法e(mm)(参考)6.3寸法c(mm)(最小)1寸法m1(mm)(最小)2.4寸法dc(Φmm)8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42108604
2018-08-19
用途: 自動車のメンテナンスで使用
ツキジメンテナンス

材料屋ですと少量で購入するのが面倒ですが、
モノタロウでは少数でも購入できるのが嬉しいです。
商品の使用した感じでは、
不安も無く満足できるものと思いました。

対象商品 : 42108586
2018-03-17
用途: 電源製作用
合資会社アクティブ・ONE

価格も手ごろで納期も早い。大変満足してます。次回も利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1157:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする