M10 14×19 フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42108631

M10 14×19 フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42108631
M10 14×19 フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42108631

フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品)

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM10
内容量1パック(2個)注文コード42108631品番M10 14×19
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1.25寸法m(mm)9表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目寸法S(mm)14寸法e(mm)(参考)16.2寸法c(mm)(最小)1.8寸法m1(mm)(最小)6寸法dc(Φmm)19

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42108631
2022-05-16
用途: バギー車用
サービス業

安価ではありませんが、細目のセレート無しがなかなか見あたらず助かりました。

対象商品 : 42108631
2021-10-01
用途: クルマ、バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでフランジナットは在庫してても、ステンレス製、細目ピッチはなかなかありません。クルマ、バイクでは M6、M8、M10 のボルト・ナットが多用されるので、取り扱っているモノタロウには感謝しております!

対象商品 : 69179863
2021-08-26
用途: グロムの美化に

グロムを始め、タイ製モンキーなど、タイ製ホンダ車はボルトのメッキが弱い。すぐにくすんできて、最後は錆が出る。みっともないので、適宜ステンボルトやステンナットに交換してる。
 このステンレスフランジナットはシリンダヘッドボルトに使える。ヘッド整備のついでに錆びやすいメッキナットもステン化。交換の際はワッシャーも新品に交換しよう。

対象商品 : 42108631
2020-12-27
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

M10のナットだと、バイクではピッチ1.25(細目)が普通に使われているが、ホームセンターにはピッチ1.5しか通常置いていない。中々入手しにくいM10細目ナットが小分けで購入できるのはありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 42108631
2020-06-29
用途: バイク部品取り付け用
運輸・通信業

社外品のバイクパーツ(フレームパーツ)に付属(ボルト・ナット)されていたスチール製に対しての交換用として。自己満足以外のなにものでもありませんが・・・また、1個(本)から購入できるのが嬉しいし、選んでいる過程も楽しい。

対象商品 : 42108631
2019-11-18
用途: 自動車のシートレールスペーサー製作に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

シート固定の純正ボルトがM10・P1.25なので、このナットを製作するシートレールスペーサー(シート高さを上げる為の)に溶接して使用。
フランジがあるので、TIG溶接し易く便利。

1が参考にしています
対象商品 : 42108631
2019-06-24
用途: 車のメンテナンス

耐熱性が優れているので、車のエキゾーストパイプの接続部の固定に使用しています。細目のフランジナットはホームセンターなどには置いていないので助かります。

対象商品 : 42108631
2019-07-08
用途: バギーのホイールナット
運輸・通信業

ステンレスで錆びないし、ピッチも1.25ぴったりでとても良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする