M8 12×17 フランジ袋ナット セレート付き(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42108857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 12×17 フランジ袋ナット セレート付き(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42108857
M8 12×17 フランジ袋ナット セレート付き(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42108857

フランジ袋ナット セレート付き(ステンレス)(パック品)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
内容量1パック(2個)注文コード42108857品番M8 12×17
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8材質ステンレスねじピッチ1.25寸法H(mm)7.5寸法t(mm)(最小)1.5寸法S(mm)12寸法D(Φmm)17寸法e(mm)(参考)13.8寸法H1(mm)13寸法h(mm)(最小)5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42108841
2024-02-26
用途: 家庭DIY
その他業種

手や足が干渉する場所に使用しました。
袋ナットは、引っ掛かりの心配がなくて良かったです。
セレート付きは、ゆるみ止めの効果があると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42108841
2023-06-29
用途: 自作の農機具カバーで利用しました
農・林・水産業

こちらは自作のカバーを止めるボルトに利用しました。外側に向いている所は普通のナットでは、引っかかる事も想定されるため、こちらを利用しました。

対象商品 : 42108841
2023-01-30
用途: ローバーミニバンパーの取り付け
サービス業

錆びて固着したナットを取り外し、再度取り付けに使いました。スマートに仕上がり満足しています。

対象商品 : 42108832
2022-09-20
用途: バイクに使用

そのままでもよき化粧ナットとして使えますが 黒染めをして 使用範囲が増えました ただのナットより数段見栄えが上がります♪

対象商品 : 42108832
2022-11-09
用途: 釣り用工具
電気・ガス・熱供給・水道業

もうちょっと数が増えれば使い勝手が良かったと思う。

対象商品 : 42108857
2021-02-28
用途: バイクのレストア
卸売・小売業

このフランジ付きで、袋ナットで、セレート付きで、ステンレスなんてナットは、普通、ホームセンターには置いてないんです。少量で購入できるので、用途ごとにサイズが選べて大変、便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 42108841
2021-05-06
用途: 装飾用ナット

見た目もきれいで、ネジ深さも6mm以上あり大変マイ遺族しています。

対象商品 : 42108832
2021-11-21
用途: 在庫部品

修理での1個注文が出来ずに在庫で入手ですが、ちょっと割高感です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2212:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする