M12 17×24 フランジ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品) 冨士精密 42108927

M12 17×24 フランジ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品) 冨士精密 42108927
M12 17×24 フランジ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品) 冨士精密 42108927

フランジ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM12
内容量1パック(2個)注文コード42108927品番M12 17×24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.25寸法m(mm)11.2寸法S(mm)17表面処理クロメート寸法C(mm)(最小)1.4寸法b(mm)-寸法h(mm)12.5寸法db(mm)-寸法dc(Φmm)24ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 大型バイクのリアスプロケ用に
その他業種

ホームセンターで探したが無かったのでこちらで購入しました
現在付いてるロックナットが2年経ち錆びてきたので交換用に購入しました
6個必要なので2セット購入しましたが問題なく付きました
セレートが無いので安心して使えますしこの価格なら満足です

対象商品 : 42108911
2020-06-15
用途: 自動車のメンテナンス
オートグラス コバヤシ自動車・二輪車・自転車関連業

熱と振動が加わる所に使用しました。
ゆるみ止めに期待します。

対象商品 : 42108911
2020-01-16
用途: バイクのスプロケット固定ネジ

昔のバイクなので鉄板状のねじ止めを使用しておりましたがこちらに交換いたしました。問題なく使用しております。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42108911
2019-04-10
用途: 緩みどめナット
オプティコム有限会社

エンジンマウント固定ボルトに対応するナットとして購入しました。 問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3951:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする