曜日別特売
M12 17×24 フランジ付きUナット 細目(鉄/三価ホワイト)(パック品) 冨士精密 42108981

 

M12 17×24 フランジ付きUナット 細目(鉄/三価ホワイト)(パック品) 冨士精密 42108981
M12 17×24 フランジ付きUナット 細目(鉄/三価ホワイト)(パック品) 冨士精密 42108981

フランジ付きUナット 細目(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM12
内容量1パック(2個)注文コード42108981品番M12 17×24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.25寸法m(mm)11.2寸法S(mm)17表面処理三価ホワイト寸法C(mm)(最小)1.4寸法b(mm)-寸法h(mm)12.5寸法db(mm)-寸法dc(Φmm)24ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: 赤い除雪機のオーガブレード固定用
サービス業

同メーカーの 鉄ユニクロより少々明るい色をしているようです。
こちらも赤い除雪機のオーガブレードを固定しているフランジロックナットと同一サイズで、緩まず叩いたナットの交換用として最適でした。

対象商品 : 42108981
2017-03-24
用途: バイクの整備
cozycycle

ネジ精度が低く、たまに緩む事がある(苦笑)台湾スクーターに使用しました。
台湾製純正より精度が高いです。
このまま緩む事が無い事を期待しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1318:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする