曜日別特売
1/2×19×50 横穴付き高ナット(ステンレス) 大阪魂 42109636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2×19×50 横穴付き高ナット(ステンレス) 大阪魂 42109636
1/2×19×50 横穴付き高ナット(ステンレス) 大阪魂 42109636

横穴付き高ナット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びW1/2
長さ(mm)50
内容量1個注文コード42109636品番1/2×19×50
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ねじの呼びW1/2材質ステンレス寸法L(mm)50長さ(mm)50寸法S(mm)19寸法B(mm)15寸法C(Φmm)13.7寸法A(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする