※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
溝付ナット 高形 2種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ねじの呼び
M18
M8
M10
M12
M16
M18
M20
ねじピッチ
2.5
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42109846
品番
M18
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
21
寸法S(mm)
27
寸法n(mm)
4.5
材質
ステンレス
規格
2種
溝数
6
寸法w(mm)
15
ピンサイズ
(割ピン)4×36mm
寸法m1(mm)
約15
寸法de(Φmm)
約25
寸法dw1(Φmm)
約26
ねじ山種類
メートル並目