M20 溝付ナット 高形 2種(ステンレス) 大阪魂 42109855

 

M20 溝付ナット 高形 2種(ステンレス) 大阪魂 42109855
M20 溝付ナット 高形 2種(ステンレス) 大阪魂 42109855
M20 溝付ナット 高形 2種(ステンレス) 大阪魂 42109855

溝付ナット 高形 2種(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM20
ねじピッチ2.5
内容量1個注文コード42109855品番M20
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びM20ねじピッチ2.5寸法m(mm)22寸法S(mm)30寸法n(mm)4.5材質ステンレス規格2種溝数6寸法w(mm)16ピンサイズ(割ピン)4×40mm寸法m1(mm)約16寸法de(Φmm)約28寸法dw1(Φmm)約29ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
764:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする