M20 溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) 大阪魂 42109925

M20 溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) 大阪魂 42109925
M20 溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) 大阪魂 42109925
M20 溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) 大阪魂 42109925

溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM20
ねじピッチ2.5
内容量1個注文コード42109925品番M20
販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498
ねじの呼びM20ねじピッチ2.5寸法m(mm)22寸法S(mm)30寸法n(mm)4.5材質規格2種溝数6表面処理生地寸法w(mm)16ピンサイズ(割ピン)4×40mm寸法m1(mm)約16寸法de(Φmm)約28寸法dw1(Φmm)約29ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42109934
2024-07-12
用途: シャフトの押えネジの緩み止め
有限会社ウチノ

いままで使用していますので
ないと不便です ロックナットより使いかってが良い

対象商品 : 42109891
2023-02-19
用途: ホンダ車のボールジョイントに

M14の並目ボルトを使用するホンダ車のロアボールジョイントに使用します。主にフリード以上の車格ですね。
トヨタはメートル細目です。22mmのレンチが必要ですが、在庫しておいてホンダ車に使用しています。無地なので、作業後の防錆はお忘れなく。

対象商品 : 42109891
2018-04-07
用途: 自動車の足回り
カロッツェリア カワノ自動車・二輪車・自転車関連業

生地じゃなくメッキなどの防錆処理されたものが欲しかったが無かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする