曜日別特売
M16 溝付ナット 低形 2種(ステンレス) 大阪魂 42110013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 溝付ナット 低形 2種(ステンレス) 大阪魂 42110013
M16 溝付ナット 低形 2種(ステンレス) 大阪魂 42110013
M16 溝付ナット 低形 2種(ステンレス) 大阪魂 42110013

溝付ナット 低形 2種(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM16
ねじピッチ2
内容量1個注文コード42110013品番M16
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじの呼びM16ねじピッチ2寸法m(mm)13寸法S(mm)24寸法n(mm)4.5材質ステンレス規格2種溝数6寸法w(mm)8ピンサイズ(割ピン)4×32mm寸法m1(mm)約8寸法de(Φmm)約22寸法dw1(Φmm)約23ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3101:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする