※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
溝付ナット 低形 2種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ねじの呼び
M24
M10
M12
M16
M24
M33
ねじピッチ
3
1.5
1.75
2
3
3.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42110022
品番
M24
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
14
寸法S(mm)
36
寸法n(mm)
5.5
材質
ステンレス
規格
2種
溝数
6
寸法w(mm)
9
ピンサイズ
(割ピン)5×45mm
寸法m1(mm)
約9
寸法de(Φmm)
約34
寸法dw1(Φmm)
約34
ねじ山種類
メートル並目