※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
溝付ナット 低形 2種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M33
M10
M12
M16
M24
M33
ねじピッチ
3.5
1.5
1.75
2
3
3.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42110031
品番
M33
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
20
寸法S(mm)
50
寸法n(mm)
7
材質
ステンレス
規格
2種
溝数
6
寸法w(mm)
13
ピンサイズ
(割ピン)6.3×63mm
寸法m1(mm)
約13
寸法de(Φmm)
約46
寸法dw1(Φmm)
約48
ねじ山種類
メートル並目