大阪魂
溝付ナット 低形 2種(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M20
M16
M20
ねじピッチ
2.5
2
2.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42110056
品番
M20
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
寸法S(mm)
30
ピンサイズ
(割ピン)4×40mm
寸法de(Φmm)
約28
材質
鉄
規格
2種
溝数
6
表面処理
生地
寸法m(mm)
13
寸法n(mm)
4.5
寸法w(mm)
8
寸法m1(mm)
約8
寸法dw1(Φmm)
約29
ねじ山種類
メートル並目