3/8×14×30 高ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂 42110117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8×14×30 高ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂 42110117
3/8×14×30 高ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂 42110117

高ナット ウィット(ステンレス)

(4件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼びW3/8
長さ(mm)
山数16
内容量1個注文コード42110117品番3/8×14×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びW3/8山数16寸法L(mm)30寸法S(mm)14ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42110101
2021-12-14
用途: パイプラックのアジャスター延長

スチールパイプラックのアジャスターが地に届かないので、寸切りボルトを用いてパイプラック専用の接地面積の広いアジャスターのボルト部分を繋いだ。

対象商品 : 42110135
2019-02-08
用途: タモアミのネジ受けとして使用

ステンレスのステーを溶接して木の棒に取り付けたら出来上がりです。錆が発生しないことを願っています。

対象商品 : 42110101
2016-03-07
用途: RC壁に設備を持ち出し 取り付けや ボルトと組み合わせて高さ調整に使用。

色々の長さや径が 選択出来大変便利です。

対象商品 : 42110065
2018-08-15
用途: ネジ2つを連結
その他業種

相手ネジがユニファイだったので無駄になった。ユニファイ規格の高ナットは扱っていないでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2733:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする