5/8×23×25 高ナット ウィット(鉄/生地) 大阪魂 42110442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/8×23×25 高ナット ウィット(鉄/生地) 大阪魂 42110442
5/8×23×25 高ナット ウィット(鉄/生地) 大阪魂 42110442

高ナット ウィット(鉄/生地)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びW5/8
長さ(mm)25
山数11
内容量1パック(2個)注文コード42110442品番5/8×23×25
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びW5/8材質山数11寸法L(mm)25長さ(mm)25寸法S(mm)23表面処理生地ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 製品の部品として
都築工芸

いろんなサイズが揃っているので有難いです。
数量も小ロットで買えるので助かります。

2025-08-02
用途: Pコン跡を利用した棚の設置

当日送付は無理でしたが翌日のは到着
問題なく作業が進められました。
ウィットネジの手配は初めてだったので心配しましたが全く問題なし

対象商品 : 42110442
2023-05-21
用途: バイクのフロントフォークを分解する特殊工具を製作。
建設業・工事業

溶接すので生地のモノで対辺が23ミリをさがしていました。
ホームセンターで売っていないサイズや素材が購入でき助かっています。

対象商品 : 42110293
2022-02-20
用途: フック取付けのため
サービス業

室内で使うため、生地のものでも大丈夫かと思い使いました。
いろんなサイズ・素材のナットやボルトが購入でき、いつも助かっています。

対象商品 : 42110284
2021-10-19
用途: コンクリート壁に取り付け、ボルトが使えるようにする。

施工時に枠組みのボルトを埋めないで残してもらっています。そのボルトにウィットナットを取り付けるとボルトが使えるようになります。最近この高ナットが手に入りづらく値段も高いのです。今回高ナットとボルトをモノタロウで購入しました。値段も安く助かりました。

対象商品 : 42110284
2020-05-15
用途: セパの延長
株式会社B.A.S.E.建設業・工事業

作業変更でセパの延長が必要になり 寸切りボルトの接合に使用。
従来品と変わり無く使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1665:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする