※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
高ナット ポンチ付き(鉄/ユニクロ)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
W3/8
W3/8
W1/2
長さ(mm)
35
30
35
40
50
山数
16
16
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42110512
品番
3/8×14×35
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法S(mm)
(最大)14
(最小)13.75
ねじの呼び
W3/8
山数
16
寸法L(mm)
35
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
ユニクロ