曜日別特売
M4 8×3.2 四角ウエルドナット 1D形 パイロット無し (ステンレス)(パック品) 大阪魂 42112506

M4 8×3.2 四角ウエルドナット 1D形 パイロット無し (ステンレス)(パック品) 大阪魂 42112506
M4 8×3.2 四角ウエルドナット 1D形 パイロット無し (ステンレス)(パック品) 大阪魂 42112506

四角ウエルドナット 1D形 パイロット無し (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
内容量1パック(6個)注文コード42112506品番M4 8×3.2
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
寸法j(mm)
(最小)0.3
(最大)1.5
ねじの呼びM4材質ステンレスねじピッチ0.7寸法H(mm)3.2寸法S(mm)8寸法h(mm)1ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
129:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする