曜日別特売
M6 10×5 四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) 大阪魂 42112585

 

M6 10×5 四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) 大阪魂 42112585
M6 10×5 四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) 大阪魂 42112585
M6 10×5 四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) 大阪魂 42112585

四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
内容量1パック(2個)注文コード42112585品番M6 10×5
販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
ねじの呼びM6材質ステンレスねじピッチ1寸法m(mm)5寸法e(mm)約14.1寸法s(mm)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42112576
2019-01-16
用途: バイクのメンテナンス用に購入

バイクのエアクリーナー部のカバーが4点で固定されているのですが、1か所がナットが紛失していて、締め付けが出来ない状況でした。パーツを取ろうとしましたが、四角ナットのみは購入出来なくエアークリーナー本体を購入しなければなりませんでした。色々と探し回りましたが、中々見つかりませんでした。そんな中、サイズを確認してモノタロウで検索したところ、ほぼ同じ物が見つかりました。即購入して問題無くエアクリーナーのカバーを取り付けることが出来ました。感謝です!!

対象商品 : 42112612
2013-12-18
用途: 水配管のエンドに溶接しボルトで塞ぐ
株式会社アニメック

写真で見たより商品がきれいに仕上がっていた。
カタログ写真を変えた方が良いのではないでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 42112576
2016-06-15
用途: 競技用ライフルのパーツ用

もう少し肉厚を期待していたが、これなら5個セットの廉価タイプとほとんど変わらない。サンプル写真には「イメージ写真です」の注意書きがほしいところです。

MonotaROからの回答

https://www.monotaro.com/p/4211/2576/
代表画像の文言を添えさせて頂いております。
寸法図を掲載しておりますので、詳細はこちらにてご確認の上、お求め頂けましたら幸いです。
お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1045:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする