1/2 B=19 袋ナット 1形1種 ウィット 切削(黄銅/生地) 大阪魂 42112725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2 B=19 袋ナット 1形1種 ウィット 切削(黄銅/生地) 大阪魂 42112725
1/2 B=19 袋ナット 1形1種 ウィット 切削(黄銅/生地) 大阪魂 42112725

袋ナット 1形1種 ウィット 切削(黄銅/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼び1/2
山数12
内容量1個注文コード42112725品番1/2 B=19
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び1/2材質黄銅山数12規格1種寸法S(mm)19表面処理生地寸法m3(mm)9寸法m1(mm)16ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42112716
2018-07-11
用途: ハーレーの飾りナットに!
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターにもなくここにあったか!とゆう感じで結構買わせていただいてます!また必要であればかいたいひとしなです!

対象商品 : 42112707
2017-04-09
用途: 旧車バイクで使用

旧車のハーレーのメーターダッシュ、ブレーキマスターカバーなどに使ってます。
真鍮の錆びた感じが旧車にマッチして満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
557:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする