3/8 袋ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂 42112953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8 袋ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂 42112953
3/8 袋ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂 42112953

袋ナット ウィット(ステンレス)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼び3/8
山数16
内容量1パック(3個)注文コード42112953品番3/8
販売価格(税込)¥493
販売価格(税別)
448
ねじの呼び3/8材質ステンレス山数16寸法S(mm)17寸法m2(mm)15.5寸法m3(mm)8ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42112944
2023-09-28
用途: 旧車の部品で同サイズが無いため、部分機械加工にて使用。
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズS寸法が14mmで良いのだが、p1、5mmが欲しい為
p1,25mmを購入して加工しました。
旧車のサイズがないので残念。

対象商品 : 42112935
2019-06-01
用途: 写真機材のネジ先端の保護と装飾
その他業種

きれいな仕上がりです。注文時の一個が一袋七個入りには感激

対象商品 : 42112944
2023-02-05
用途: 旧車の部品として購入
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

実際に欲しいサイズが、ねじ山サイズは10mmP1,5、SUS
が無いため購入し、ネジ穴加工をしました。
M10-14角P1,5SUSが欲しい。

対象商品 : 42112935
2020-08-24
用途: バイクメンテ用
その他業種

このサイズはなかなか売ってないので助かります。数量もバッチリです。

2015-07-12
用途: ボウリングマシン内部ボウリングピンに接触するボルトに、傷防止の為、使用しています。

元々使用していた物の仕様が変わってしまい、サイズの合うものを探していました。
ホームセンター等ではあまりインチサイズが無いので、非常に助かってます!
使用感も、以前使用していた物と遜色なく、更にコストダウンも出来て一石二鳥!大満足です!w

対象商品 : 42112944
2022-08-16
用途: HARLEY(バイク)
その他業種

ハーレーの部品として購入しましたが、ボルトにハマって回るのてすが、半周て止まってしまします。
違うナットは回るのですが、どうすれば良いでしょうか?
素人の質問です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3093:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする