曜日別特売
M10 袋ナット(鉄/ドブ) 大阪魂 42113531

M10 袋ナット(鉄/ドブ) 大阪魂 42113531
M10 袋ナット(鉄/ドブ) 大阪魂 42113531

袋ナット(鉄/ドブ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
内容量1パック(3個)注文コード42113531品番M10
販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
ねじの呼びM10材質ねじピッチ1.5寸法r(mm)約0.5寸法S(mm)17表面処理ドブ寸法T(mm)(最小)0.8寸法R(mm)約7.5寸法A(Φmm)(最小)14.5寸法m2(mm)15.5寸法m3(mm)8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42113531
2017-05-22
用途: ハンドルエンド

特に安いという感じはなく普通に使える商品だと思います。

対象商品 : 42113531
2016-07-07
用途: 自走式草刈り機用
農・林・水産業

替刃を取り付けようとしたのですが、ネジの切り方が浅いのか、最後までねじ込めませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3631:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする