曜日別特売
M10×20×15 溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42114405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×20×15 溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42114405
M10×20×15 溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42114405

溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM10
寸法B(mm)15
寸法A(Φmm)20
内容量1パック(2個)注文コード42114405品番M10×20×15
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM10寸法A(Φmm)20寸法B(mm)15ねじピッチ(mm)1.5材質表面処理生地(または標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42114371
2024-03-12
用途: 除雪機のメンテナンス
大木電設

除雪機オーガーカバーと本体の接合部ネジが潰れて締め付けができず、困っていたところこの製品を見つけ溶接したところガッチリ締め付けができ、非常に助かりました。

対象商品 : 42114405
2022-07-03
用途: 金属加工
建設業・工事業

溶接しやすく、重宝しています。もう少し安いと助かります。

対象商品 : 42114335
2021-04-20
用途: TZR50Rのリアレーシングスタンドの受け部の加工に使用
ジールデザイン

TZR50Rのリアレーシングスタンドの受け部の加工に使用しました。
スイングアームに15mmのホールソーで穴を開け、丸ボスを溶接しました。

対象商品 : 42114414
2016-03-29
用途: 車の整備

市販にないので重宝してます。必要であれば再度購入したいと思います。本来はネジ切りなしのカラーでも良いがサイズが合わない為仕方なく購入し加工し使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 42114265
2021-10-27
用途: 溶接ボスとして
ダイヤゼブラ電機株式会社

2点溶接など 点付け溶接ではうまくボスが溶接されず 振動をかけるとぽろっときれいにとれる このボスは全周溶接しないと 強度が不足します。 溶接熱に溶けないのかも。

対象商品 : 42114301
2016-04-11
用途: パーツ製作

今までその都度製作していたので
手ごろな価格で小分けで販売して頂き感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする