※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ナット 1種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M16
M6
M8
M10
M12
M16
ねじピッチ
2
1
1.25
1.5
1.75
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42115175
品番
M16 D=62
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス
ねじピッチ
2
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
22
寸法H(mm)
30
規格
1種
寸法D(mm)
70
寸法C(mm)
12