M4 D=21 冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス) 大阪魂 42115281

M4 D=21 冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス) 大阪魂 42115281
M4 D=21 冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス) 大阪魂 42115281

冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
内容量1パック(4個)注文コード42115281品番M4 D=21
販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

パック単位の小口販売です。

ねじの呼びM4材質ステンレスねじピッチ0.7タイプRタイプ種別2種寸法H(mm)11寸法D(mm)21寸法C(mm)(最小)4寸法J(mm)(参考)6寸法B(Φmm)約6寸法A(Φmm)(最小)8寸法G1(mm)(最大)3.5寸法G2(mm)(最大)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42115315
2026-01-17
用途: オートバイのガソリンタンク等に
自動車・二輪車・自転車関連業

頻繁に取り外すタンク、キャブレター等にちょいと工夫して使用してます。手持ち工具が不要になるので作業がスピーディー、場所選ばすになります。

対象商品 : 42115306
2025-05-27
用途: 部品交換
電気・ガス・熱供給・水道業

防錆目的でステンレス製のこの商品を選択しまして満足しています。

対象商品 : 42115333
2022-08-30
用途: トラックやぐら用
製造業

2tトラックのあおり改造用です、後付けですが固定が蝶ナットで有れば取り外さずに車検を受けられます、しっかりした品物で十分です。

対象商品 : 42115297
2022-10-03
用途: 工具補助の金物
サービス業

使う場所に水があるので、ステンレスで安心。満足しています

対象商品 : 42115281
2022-09-11
用途: アンテナの固定用
教育・研究機関

使用頻度が高く、安価に入手したいと思っていました。価格も満足です。

対象商品 : 42115297
2021-08-11
用途: 設備工事
建設業・工事業

機器補修用に購入しました。
既存メッキ製が破損したので交換しました。

対象商品 : 42115306
2020-12-16
用途: 我が家のインコケージ用止まり木部品として使用
製造業

全く問題のないステンレス部品で。売っている商品(止まり木)に使われていたものより高級です。

対象商品 : 42115324
2020-09-13
用途: 駐車禁止看板の取り付け
不動産業

Rのとり方、仕上げが丁寧にされているので
締め付けたときの手触りが、いい感じです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする