電源電圧(V)DC24±10%仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)質量(g)約200取付方式DINレール取付または壁面取付周波数(Hz)入出力:DC~100kHz(任意周波数)※Max.5Hz、出力:DC~100kHz(任意周波数)外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)出力波形ON時間100msの電磁カウンタ駆動用ワンショット出力消費電力(mA)(電流)約90使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)入力周波数(Hz)100k(MAX)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗20kΩ以上入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルス第1出力信号ワンショット無接点第2出力信号12V電圧パルス