曜日別特売
5×12 白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121642

5×12 白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121642
5×12 白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121642

白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)12
ねじピッチ0.8
内容量1パック(6個)注文コード42121642品番5×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)12材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 同じような部品が無くなったので購入
不動産業

一応ストックも含めいてパックで購入。値段が大きいです。仕事で利用。ピッタリでした。サイズも問題なく良かったです。

対象商品 : 42121685
2022-05-31
用途: 機械メンテ

種類(長さ)増、希望。。。。。。。。。。。。。。。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品 : 42121633
2021-03-05
用途: バスタブのゴミ混入防止ネットの固定の為に購入
卸売・小売業

簡単に着脱が出来、なおかつ安価な物でと探していたらこれにたどり着きました。

対象商品 : 42121667
2019-03-06
用途: 什器の取り付け
製造業

指で締め、緩めが出来、使用しやすいです。ホームセンターに置いていない事が多くてモノタロウさんには重宝しています。

対象商品 : 42121685
2017-12-14
用途: TVスタンドのBOX固定に使用
製造業

様々なサイズが即日発送してもらえるのはとても嬉しいです。

対象商品 : 42121651
2016-04-19
用途: ボックスのカバーの止め用
フジクリーン株式会社

ステンレスのBOXのカバー用を簡単に開けられるよう化粧ねじを使用しました。ステンレス製の商品が少ないため重宝します。

対象商品 : 42121685
2015-01-13
用途: DIY

近くにこのサイズが売ってないので助かりました。

対象商品 : 42121676
2013-05-17
用途: 自作ブラケットの止めネジ

つまみの大きさが適度。100個くらいのパックがあると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1286:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする