MY2BH25G-710 MY Series(MY2BH25G) SMC 42123987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2BH25G-710 MY Series(MY2BH25G) SMC 42123987
MY2BH25G-710 MY Series(MY2BH25G) SMC 42123987

MY Series(MY2BH25G)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)710
内容量1個注文コード42123987品番MY2BH25G-710
参考基準価格(税別)¥58,960販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)710ポートねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする