曜日別特売
MY2C16G-100-M9BW MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY2C16G) SMC 42124163

※2-1-M15-5-MY2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY2C16G)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9BW注文コード42124163品番MY2C16G-100-M9BW
参考基準価格(税別)¥66,940販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする