曜日別特売
28-1 MDS皿ばね(鉄/生地) 平和発條 42124607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

28-1 MDS皿ばね(鉄/生地) 平和発條 42124607
28-1 MDS皿ばね(鉄/生地) 平和発條 42124607

MDS皿ばね(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼び寸法28-1
28-1
28-2
3-1
3-2
4-1
4-2
5-1
5-2
6-1
6-2
7-1
7-2
7-3
8-1
8-2
9-1
9-2
10-1
10-2
11-1
11-2
12-1
12-2
14-1
14-2
16-1
16-2
18-1
18-2
20-1
20-2
22-1
22-2
25-1
25-2
30-1
30-2
35-1
35-2
40-1
40-2
45-1
45-2
50-1
50-2
125-3
90-1
100-2
30-3
70-4
65-2
56-1
60-1
60-2
63-1
63-2
70-1
70-2
90-2
100-1
125-2
56-2
65-1
75-2
75-1
80-1
80-2
内径d(Φmm)28.5
28.5
3.2
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
9.2
10.2
11.2
12.2
14.2
16.3
18.3
20.4
22.4
25.4
31
36
41
46
51
127
92
102
31.0
71.0
66
57
61
64
71
77
82
外径D(Φmm)56
56
6
8
10
12.5
14
18.0
16
18
20
22.5
25
28
31.5
35.5
40
45
50
63
71
80
90
100
250
180
200
80.0
150
125
112
160
内容量1個注文コード42124607品番28-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
呼び寸法28-1寸法d(mm)28.5寸法t(mm)2寸法D(mm)56外径D(Φmm)56材質種類皿ばね表面処理生地厚さt(mm)2内径d(Φmm)28.5寸法h(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
982:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする