※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
穴用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
寸法d3(mm)
95
55.8
58.8
65.8
72.1
76.1
79.1
85
95
呼び
90
52
55
62
68
72
75
80
90
適合穴径d1(Φmm)
90
52
55
62
68
72
75
80
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42125194
品番
90
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
呼び
90
寸法d3(mm)
95
材質
鉄
寸法t(mm)
3
表面処理
生地
形状
穴用同心止め輪(穴付き)
硬さ
40~50HRC
寸法r(mm)
(最大)0.7
寸法b(mm)
6
寸法m(mm)
3.2
寸法n(mm)
(最小)3
適合穴径d1(Φmm)
90
適合穴径d2(Φmm)
93.5