※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
皿ばね JIS B 2706H 重荷重用(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(4個)
1パック(3個)
1個
呼び
M14-H
M16-H
M28-H
内径d(Φmm)
14.2
16.3
28.5
外径D(Φmm)
28
31.5
56
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42125334
品番
M14-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び
M14-H
寸法d(mm)
14.2
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
28
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
28
表面処理
生地
厚さt(mm)
1.6
内径d(Φmm)
14.2
寸法h(mm)
0.65