曜日別特売
MY2C25G-230-M9BW MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY2C25G) SMC 42125563

※2-1-M15-5-MY2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY2C25G)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)230オートスイッチ種類M9BW注文コード42125563品番MY2C25G-230-M9BW
参考基準価格(税別)¥73,590販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)230作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする