JISM22-2H 皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42126411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISM22-2H 皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42126411
JISM22-2H 皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42126411

皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/生地)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(2個)
呼びJISM22-2H
内径d(Φmm)23
外径D(Φmm)34
内容量1パック(2個)注文コード42126411品番JISM22-2H
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼びJISM22-2H内径d(Φmm)23厚さt(mm)4外径D(Φmm)34材質種類皿ばね座金高さH(mm)4.8表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42126366
2020-02-03
用途: キャリパー固定ボルト用
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり収まりました。緩み止めにもなるのでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4098:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする