※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(3個)
1パック(34個)
1パック(2個)
呼び
SDW-M16
SDW-M3
SDW-M20
内径d(Φmm)
16.9
3.15
20.9
外径D(Φmm)
31.5
7
38
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42126594
品番
SDW-M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び
SDW-M16
寸法d(mm)
16.9
寸法t(mm)
1.8
寸法D(mm)
31.5
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
3
外径D(Φmm)
31.5
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
1.8
内径d(Φmm)
16.9