※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/三価ブラック)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
SDW-M3
SDW-M3
SDW-M4
内径d(Φmm)
3.15
3.15
4.25
外径D(Φmm)
7
7
9
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
42126637
品番
SDW-M3
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
呼び
SDW-M3
寸法d(mm)
3.15
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
7
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
0.6
外径D(Φmm)
7
表面処理
三価ブラック
厚さt(mm)
0.4
内径d(Φmm)
3.15