※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(9個)
呼び
SDW-M5
SDW-M4
SDW-M5
SDW-M8
内径d(Φmm)
5.25
4.25
5.25
8.4
外径D(Φmm)
11
9
11
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
42126664
品番
SDW-M5
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
呼び
SDW-M5
寸法d(mm)
5.25
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
11
寸法H(mm)
1
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
11
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
0.6
内径d(Φmm)
5.25
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。