※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
1パック(5個)
呼び
SDW-M24
SDW-M3
SDW-M4
SDW-M5
SDW-M10
SDW-M12
SDW-M14
SDW-M16
SDW-M18
SDW-M20
SDW-M22
SDW-M24
SDW-M30
SDW-M36
SDW-1/2
SDW-1"
内径d(Φmm)
25.2
3.15
4.25
5.25
10.6
12.6
14.6
16.9
18.9
20.9
22.9
25.2
31
37.5
13.3
26.6
外径D(Φmm)
46
7
9
11
20
24
28
31.5
35
38
41
46
56
70
26
50
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42126804
品番
SDW-M24
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
SDW-M24
寸法d(mm)
25.2
寸法t(mm)
2.7
寸法D(mm)
46
寸法H(mm)
4.4
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
46
表面処理
生地
厚さt(mm)
2.7
内径d(Φmm)
25.2